Motion
8115-448-049

Thomson
8115-448-049

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07314065
No. Fabricante 8115-448-049
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
8115-448-049

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07314065
No. Fabricante 8115-448-049
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    1.000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    2.25-20
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    8250 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Deflector
  • Par de apriete del tornillo
    2.83 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    34662 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
8115-448-049 TUERCA DE BOLA (OLD 8115-448-05

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo