Motion
8110-448-058

Thomson
8110-448-058

Solo tuerca esférica heredada MAR
Artículo MI #07314325
No. Fabricante 8110-448-058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
8110-448-058

Solo tuerca esférica heredada MAR
Artículo MI #07314325
No. Fabricante 8110-448-058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    1.000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1.563-18
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
8110-448-058 TUERCA DE BOLA-RH CUADRADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo