Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.250 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1.563-18
- Peso1.30 lb
Detalles
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Especificaciones técnicas