Motion
8106-448-022

Thomson
8106-448-022

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07314338
No. Fabricante 8106-448-022
Precio151.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
8106-448-022

Tuerca esférica de precisión solamente
Artículo MI #07314338
No. Fabricante 8106-448-022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.200 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.631 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    800 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero de aleación
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    0.57 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    6384 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
8106-448-022 TUERCA DE BOLAS CON RESORTE DE BLOQUEO DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo