Motion
8107-448-020

Thomson
8107-448-020

Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07314342
No. Fabricante 8107-448-020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
8107-448-020

Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07314342
No. Fabricante 8107-448-020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1 1/4-16
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    600 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    1.42 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    3460 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    El limpiaparabrisas se vende por separado

Descripción general

Descripción del fabricante
8107-448-020 TUERCA DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo