Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1.173-18
- Peso1.20 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica950 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecarga de doble tuerca
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo0.57 in-oz
- Capacidad de carga estática7750 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasEl limpiaparabrisas se vende por separado