Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso14.40 lb
Detalles
- Ciclo de trabajo a carga completa25 %
- Capacidad de carga dinámica500 lbf
- Clasificación Ip del entornoIP65
- Voltaje de entrada115 V CA
- Interruptores de límiteopcional
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.70 pulg./s
- Velocidad sin carga2.10 pulg./s
- Capacidad de carga estática2500 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 5:1