Motion
A12-05B5-08D

THOMSON (ALTRA)
A12-05B5-08D

Actuador Electrak 5 - Tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 8 in
Artículo MI #07314420
No. Fabricante A12-05B5-08D
Precio2,369.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
A12-05B5-08D

Actuador Electrak 5 - Tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 8 in
Artículo MI #07314420
No. Fabricante A12-05B5-08D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,369.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Peso
    15.20 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    500 lbf
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    1.70 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    2.10 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    2500 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
A12-05B5-08D ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Reducción de engranajes 5:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo