Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.200 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.750 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica950 lbf
- BridaNo disponible
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero de aleación
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo0.57 in-oz
- Capacidad de carga estática7750 lbf
- Especificaciones técnicas