Especificaciones
Dimensions
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso16.10 lb
Details
- Capacidad de carga dinámica500 lbf
- Voltaje de entrada115 V CA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.70 pulg./s
- Velocidad sin carga2.10 pulg./s
- Capacidad de carga estática2500 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
Descripción del fabricante
A12-05B5-12D ACTUADOR
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 5:1