Especificaciones
Dimensiones
- Jefe1.000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.000 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica2400 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero de aleación
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo2.83 in-oz
- Capacidad de carga estática13600 lbf
- Especificaciones técnicas