Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso11.40 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica250 lbf
- Voltaje de entrada12 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Velocidad a plena carga0.55 pulg./s
- Velocidad sin carga0.61 pulg./s
- Capacidad de carga estática1000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 10:1
- Freno de sujeción integral