Motion
CDG1LN32TN-50Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN32TN-50Z

C(D)G1-Z, Doble efecto, Varilla única, Cilindro de aire, con opciones X
Artículo MI #07315476
No. Fabricante CDG1LN32TN-50Z
Precio57.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN32TN-50Z

C(D)G1-Z, Doble efecto, Varilla única, Cilindro de aire, con opciones X
Artículo MI #07315476
No. Fabricante CDG1LN32TN-50Z
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
Precio57.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1LN32TN-50Z CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje

You May Also Like