Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro4.0000 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905230417
- Especificación del materialSAE 841 Bronze Extra
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 460 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- UPC_NO717905230417
Descripción general
- Para aplicaciones de parada, arranque y velocidad lenta, 841 EXTRA es la opción recomendada.
- Estos cojinetes contienen aceite Anderol 465 con PTFE finamente disperso.
- El PTFE del aceite reduce en gran medida la fricción y ayuda a desarrollar una película de lubricación completa que es especialmente necesaria en el arranque.
- Se puede lograr un funcionamiento más suave y silencioso, un período de “interrupción” más sencillo y una vida útil más larga.