Motion
CCNBH-20-S

Carter
CCNBH-20-S

Seguidor de leva con corona - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de largo del pasador, sellado
Artículo MI #07316023
No. Fabricante CCNBH-20-S
Precio39.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CCNBH-20-S

Seguidor de leva con corona - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de largo del pasador, sellado
Artículo MI #07316023
No. Fabricante CCNBH-20-S
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
Precio39.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.3130 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    5/16-24
  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3120 pulg.
  • Par de apriete
    45 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    955 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNBH-20-S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo