Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico0.3130 pulg.
- Tamaño hexagonal1/8 pulg.
- Tamaño del lubricante1/8 pulg.
- Tamaño de rosca macho5/16-24
- Rodillo Diámetro0.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.4375 pulg.
- Poste Diámetro0.3125 pulg.
- Poste Longitud0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.3120 pulg.
- Par de apriete45 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2480 lbf
- Capacidad de carga estática radial955 lbf
- Forma del rodilloCrowned