Motion
AF 55 TR

SKF
FY 55 TR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07316103
No. Fabricante FY 55 TR
Precio543.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 55 TR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07316103
No. Fabricante FY 55 TR
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
Precio543.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    130 mm
  • Tamaño del perno
    18 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    55.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    162 mm
  • Peso
    7.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571180687
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29 kN
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316571180687

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO FY 55 TR 3 BRG