Motion
CNB-20-NS

Carter
CNB-20-NS

Seguidor de leva plana - 0.6250 in de diám. del rodillo, 0.4060 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diám. de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07316110
No. Fabricante CNB-20-NS
Precio35.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CNB-20-NS

Seguidor de leva plana - 0.6250 in de diám. del rodillo, 0.4060 in de ancho del rodillo, 0.2500 in de diám. de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07316110
No. Fabricante CNB-20-NS
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
Precio35.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/4-28
  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4060 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3120 pulg.
  • Par de apriete
    17.5 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1085 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    930 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNB-20-NS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo