Motion
129-0513-002
Motor del distribuidor del geriátrico hidráulico - Serie J, 0.79 in3/r
Artículo MI #07316353
No. Fabricante 129-0513-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del distribuidor del geriátrico hidráulico - Serie J, 0.79 in3/r
Artículo MI #07316353
No. Fabricante 129-0513-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    9/16–18 UNF-2B
  • Altura total
    2.53 pulg.
  • Longitud total
    5.06 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Perno: diám. 62.99 [2.480] x 2,0 [0,08] Piloto 10,36 [.408] Orificios de montaje en diámetro 80,0 [3.150] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales
  • Caudal continuo
    21 l/min
  • Desplazamiento
    0.79 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    165 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    1575 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Configuración de puertos
    .5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    Serie J
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
129-0513-002 MOTOR HIDRÁULICO
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
  • Rendimiento ampliado sin fugas