Motion
48-89-4604

Milwaukee Tool
48-89-4604

7/64 in Broca SHOCKWAVE de titanio
Artículo MI #07316446
No. Fabricante 48-89-4604
Precio6.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-89-4604

7/64 in Broca SHOCKWAVE de titanio
Artículo MI #07316446
No. Fabricante 48-89-4604
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
Precio6.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/64 pulg.
  • Longitud del canal
    0.9 pulg.
  • Longitud total
    2.52 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Incluye
    (2) 7/64 pulg. Bit
  • Número de Upc del fabricante
    045242353057
  • Material
    Recubierto de titanio
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • UPC_NO
    045242353057

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-4604 PUNTA DE ALMOHADILLA DE 7/64"
  • Recubrimiento de titanio para una vida útil de hasta 3X frente al óxido negro
  • SHOCKWAVE℮ Obligación de impacto, diseñado para brocas e impactos
  • Diseño RED HELIX para una rápida extracción de virutas
  • Punto de división de 135 grados para iniciar con precisión sin caminar