Motion
TFP1289JA BT50

Kraft Power
TFP1289JA BT50

Acoplamiento fluido - Tamaño: 17, 520 mm D.E., 150 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento elastomérico, Serie KRG
Artículo MI #07316476
No. Fabricante TFP1289JA BT50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kraft Power
TFP1289JA BT50

Acoplamiento fluido - Tamaño: 17, 520 mm D.E., 150 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento elastomérico, Serie KRG
Artículo MI #07316476
No. Fabricante TFP1289JA BT50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-3/8 pulg. X 50 mm
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    520 mm
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    17

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Potencia máx.
    150 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento elastomérico
  • Serie
    KRG

Descripción general

Descripción del fabricante
17KRG FLUIDO CPLG PERFORADO 3 3/8"/50 MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo