Motion
CNB-32-SB

CARTER MFG CO
CNB-32-SB

Seguidor de leva plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #07316881
No. Fabricante CNB-32-SB
Precio45.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CNB-32-SB

Seguidor de leva plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #07316881
No. Fabricante CNB-32-SB
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
Precio45.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.4375 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    125 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2225 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CNB-32-SB AGUJA DE 1" DE DIÁMETRO INTERIOR CF SELLO HEXAGONAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good