Motion
19250000A

MA FORD MFG
19250000A

19250000A
Artículo MI #07316884
No. Fabricante 19250000A
Precio250.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
19250000A

19250000A
Artículo MI #07316884
No. Fabricante 19250000A
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
Precio250.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    20 °
  • Longitud de corte
    1/2
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Diámetro de la fresadora
    1/2
  • Longitud total
    2-1/2
  • Diámetro del mango
    1/2

Detalles

  • Corte al centro
    sí
  • Rompevirutas
    sí
  • Administración de refrigerante
    externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    192
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • UPC_NO
    697604957320

Descripción general

Descripción del fabricante
95732 1/2 GP DE TUFFCUT, CON VARIOS CANALES,
  • múltiples canales
  • carburo
  • recubierto con ALtima®
  • corte central
  • longitudes de punta y canal estándar
  • Ángulo de hélice 20°
  • extremo cuadrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno