Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del perno excéntrico0.6250 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho5/8-18
- Roller Diameter1.1250 pulg.
- Roller Width0.6250 pulg.
- Stud Diameter0.6250 pulg.
- Stud Length1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Par de apriete325 pulg./lb
Details
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6120 lbf
- Capacidad de carga estática radial2225 lbf
- Forma del rodilloPlano
Descripción general
Descripción del fabricante
CNBH-36-S