Motion
D9330 OMPTW
Carrete de manguera de montaje en vehículo para aceite de presión media - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 30 pies, 1250 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -, montaje en vehículo
Artículo MI #07317058
No. Fabricante D9330 OMPTW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de montaje en vehículo para aceite de presión media - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 30 pies, 1250 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -, montaje en vehículo
Artículo MI #07317058
No. Fabricante D9330 OMPTW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    30 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.118 pulg.
  • Altura total
    30.250 pulg.
  • Longitud total
    14.000 pulg.
  • Ancho general
    28.250 pulg.
  • Peso
    129 lb

Details

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 30 pies
  • Posición de la guía de la manguera
    Parte superior derecha (vertical)
  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de un cable SAE 100R1-AT
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en vehículo
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    1250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE D9330-OMPTW CON MANGUERA 30FT DE 3/4"
  • Los carretes de base móvil de la Serie 9000 ofrecen la mayor estabilidad para grandes volúmenes de aire, agua, combustible y petróleo
  • Ideal para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
  • Un acabado de recubrimiento en polvo horneado duradero produce un producto resistente a la corrosión adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de uso intensivo
  • Los carretes básicos sin manguera manejarán aire, agua o aceite; consulte a Reelcraft para otras aplicaciones
  • Bastidor de base sustancial: el marco de ancho completo tiene la mayor cantidad de área de montaje y resistencia general de los carretes dentro de su clase
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo