Motion
RCX173-4
Correa trapezoidal con banda - Sección CX, banda 4 , longitud exterior 177.90 in, reforzada
Artículo MI #07317313
No. Fabricante RCX173-4
Precio1,095.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda - Sección CX, banda 4 , longitud exterior 177.90 in, reforzada
Artículo MI #07317313
No. Fabricante RCX173-4
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
Precio1,095.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    178.0000 pulg.
  • Ancho superior
    3-1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    4
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    CX
  • UPC_NO
    785201698637

Descripción general

Descripción del fabricante
RCX173-4 Cinturón de cinta dorado con banda en forma de corcho
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"