Motion
66253013792

NORTON ABRASIVES
66253013792

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #07317323
No. Fabricante 66253013792
Precio230.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253013792

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #07317323
No. Fabricante 66253013792
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
Precio230.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina cerámica
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253013792
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253013792 8 X 3/4 X 1-1/4 3SGP46-JVH
  • Mezcla abrasiva de alúmina cerámica de rendimiento excepcionalmente alto y óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de material, corte frío y superior; 3X - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio; tasa de eliminación de material áspero doble en comparación con los abrasivos convencionales
  • Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • Recomendado para: área de contacto estrecha, fuerzas de rectificado elevadas y aceros muy difíciles de rectificar que tienen una dureza o resistencia a la tracción muy altas
  • La mejor opción para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"