Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificado para funcionamiento continuo en 40°C ambientes sin disipador térmico adicional. Acciona motorreductores y motores PMDC con clasificación Bodine 90VDC, 130VDC y 90/130VDC . Acciona motores de CC de imán permanente 90V "servicio SCR" y 130V "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
- Rango de temperatura ambiente32 a 104 °F
- Tipo de frenoDinámico
- FrenadoNo
- Corriente continua3.7 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador130 V CC
- Clasificación del envolventeIP-10
- Tipo de envolventeNEMA 1
- Tipo de retroalimentaciónninguno
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/Detener/Jog
- Caballos de fuerza5/8 CV, 7/16 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Potencia máx.7/16 hp a 90V / 5/8 hp a 130V
- Corriente pico7.1 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosUL, CSA
Descripción general
- Entrada 115 VCA, 50/60 Hz, monofásica. Salida 0-130 V CC
- Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
- Interruptor de avance-freno-retroceso (FBR) para frenado dinámico
- Interruptores DIP para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
- Dos LED de diagnóstico en la tarjeta de control
- Carcasa NEMA 1 para protección medioambiental
- Recorte los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración y la regulación de velocidad
- La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando el potenciómetro de velocidad montado en el armario
- Bloque de terminales dentro del armario para conexión del motor
- La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
- Portafusibles para línea en panel frontal
- El interruptor de palanca en el envolvente indica que la alimentación de CA está encendida
- Cable de línea de CA instalado en fábrica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableLos motores de engranajes de eje hueco de CC sin escobillas hipoides 42B de Bodine ofrecen un alto par y un rendimiento energéticamente eficiente para transportadores, compuertas y equipos de empaque. Con protección IP66 y engranajes de acero endurecido, garantizan un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineLos motorreductores de CA hipoide Bodine 42R6 para servicio inversor combinan un motor TENV de alto rendimiento con eficientes trenes de engranajes hipoides para un funcionamiento confiable y de alto par. Cuentan con engranajes hipoides de bajo consumo, diseño de eje hueco y montaje flexible para transportadores industriales y automatización.
Ver la documentación