Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.6200 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico0.5000 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho1/2-20
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Poste Longitud1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Par de apriete175 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4250 lbf
- Capacidad de carga estática radial3930 lbf
- Forma del rodilloPlano