Motion
LOR 168 V

SKF
LOR 168 V

8.0000 pulg. de diámetro interior, material de aluminio, 225.17 mm de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general
Artículo MI #07317731
No. Fabricante LOR 168 V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 168 V

8.0000 pulg. de diámetro interior, material de aluminio, 225.17 mm de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general
Artículo MI #07317731
No. Fabricante LOR 168 V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    225.17 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    SAF/SAW

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO LOR 168 V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs