Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico0.6250 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho5/8-18
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Poste Longitud1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Par de apriete162.5 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4000 lbf
- Capacidad de carga estática radial4350 lbf
- Forma del rodilloPlano