Motion
IDG30HA-N03B
Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: 5 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #07317745
No. Fabricante IDG30HA-N03B
Precio1,147.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: 5 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #07317745
No. Fabricante IDG30HA-N03B
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
Precio1,147.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    11.500 pulg.
  • Longitud total
    3.150 pulg.
  • Ancho general
    2.750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Caudal de aire de entrada
    11.618 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    10.594 scfm
  • Caudal de aire de purga
    1.024 scfm
  • Punto de rocío estándar
    5 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG30HA-N03B SECADOR DE AIRE DE MEMBRANA
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"