Descripción general
Descripción del fabricante
40413312 BAUM6SLX7 90.0X 110.0X 12.0 585
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje90 mm
- Dureza75 Costa D
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de selloCAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
- Material labial75 FKM 585
- Número de labios2
- Durómetro75 Durómetro
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Número de Upc del fabricante750886481980
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- SerieBASL
- Número de catálogo del fabricante90X110X12BASLV
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Descripción de construcciónCAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, ejes, herramientas eléctricas
- Peso0.1367 lb
- Rango de temperatura continua-13 a +320°F / -25 a +160°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad