Motion
60X80X10BASLN

FREUDENBERG NOK
60X80X10BASLN

SIMMERING; Sello de aceite métrico Freudenberg - Sólido, 60 mm Diámetro del eje, 80 mm OD, 10 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #07318527
No. Fabricante 60X80X10BASLN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
60X80X10BASLN

SIMMERING; Sello de aceite métrico Freudenberg - Sólido, 60 mm Diámetro del eje, 80 mm OD, 10 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #07318527
No. Fabricante 60X80X10BASLN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Specifications

Dimensions

  • Outside Diameter
    80 mm
  • Overall Width
    10 mm
  • Shaft Diameter
    60 mm
  • Weight
    0.0739 lbs

Details

  • Construction Description
    NITRILE RUBBER OD, DOUBLE LIP
  • Continuous Temperature Range
    -40 to +212°F / -40 to +100°C
  • Durometer
    72 Durometer
  • Hardness
    72 Shore D
  • Harmonization Code
    4016.93.5020 US
  • Lip Material
    72 NBR 902
  • Manufacturer Catalog
    Simmerring® and Rotary Seals - Catalog
  • Manufacturer Catalog Number
    60X80X10BASLN
  • Manufacturer Upc Number
    750886485360
  • Material
    72 NBR 902
  • Misalignment Tolerance
    depends on application details
  • Number of Lips
    2
  • Pressure Tolerance
    Less than 10 psi
  • Seal Type
    NITRILE RUBBER OD, DOUBLE LIP
  • Series
    BASL
  • Solid / Split
    Solid
  • Spring Material
    EN 10270-1
  • Synonym
    Radial Shaft Seal;Oil Seal;Grease Seal;Lip Seal
  • Typical Application
    Gearboxes, Axles, Power tools

Overview

Mfr description
529407 BAU4SLX2 60.0X 80.0X 10.0 902
  • Made in Europe
  • Outstanding Sealing Performance
  • Low Friction and Excellent Wear Resistance
  • Simple Installation

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text