Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.1800 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Abrasivo afilado de carburo de silicio verde de alta pureza para aplicaciones sin acero
- Unión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio
- Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
- Muchos tamaños y formas populares en stock ahora
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO