Motion
49-93-7840

MILWAUKEE TOOL
49-93-7840

Rueda de corte - 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 5500 rpm
Artículo MI #07322837
No. Fabricante 49-93-7840
Precio146.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7840

Rueda de corte - 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 5500 rpm
Artículo MI #07322837
No. Fabricante 49-93-7840
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
Precio146.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg. | 20 mm
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg. | 20 mm
  • Diámetro de la hoja
    14.0000 pulg.
  • Diámetro total
    14.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Sierras de corte y sierras de ladrillo
  • Número de Upc del fabricante
    045242363582
  • Material
    Metal
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipos de productos
    Hoja de corte
  • UPC_NO
    045242363582

Descripción general

Descripción del fabricante
49-93-7840 HOJA DE CORTE DE DIAMANTE DE 14"
  • Hasta 75X de vida frente a abrasivos adheridos estándar Milwaukee
  • Corta más acero: el grano de diamante de alta calidad supera y dura más que los abrasivos adheridos
  • Mantiene el diámetro: el núcleo de acero garantiza una profundidad de corte uniforme
  • Minimiza los residuos: el cuerpo de acero sólido no se desintegra durante el corte