Motion
B45038

Parco Inc
B45038

Soporte de esquina interior - Serie 10 a 15 , Material de aluminio, Color transparente, 2 agujeros, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07323030
No. Fabricante B45038
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
B45038

Soporte de esquina interior - Serie 10 a 15 , Material de aluminio, Color transparente, 2 agujeros, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07323030
No. Fabricante B45038
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.043 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de esquina interiores proporcionan una forma fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una fácil recolocación y flexibilidad.
  • Tipo de soporte
    Soporte de esquina interior
  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Número de orificios
    2
  • Productos recomendados
    FC33930, FC33650
  • Serie
    10 a 15

Descripción general

Descripción del fabricante
DE B45038 10 S A 15 S DENTRO DE CRN BRKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo