Motion
200-0289-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 10 , caudal máximo de 12 gpm, 28.2 in3/r
Artículo MI #07323473
No. Fabricante 200-0289-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 10 , caudal máximo de 12 gpm, 28.2 in3/r
Artículo MI #07323473
No. Fabricante 200-0289-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    7.54 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    61 l/min
  • Desplazamiento
    28.2 pulg.3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima del sistema
    3989 psi
  • Tipo de montaje
    2X M12 X 1.75-6H X 24.1 [0,95] Profundidad mínima de la cara de montaje del puerto 4X M10X1.5-6H
  • Tipo de circuito neutro
    Centro cerrado
  • Rango de presión de funcionamiento
    275 bar
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    10
  • Opciones de válvula
    Válvula de retención de la dirección manual
  • Presión de trabajo
    275 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
200-0289-002 UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCIÓN
  • La nueva serie 10 incorpora tecnologías probadas de Eaton
  • Una arquitectura interna equilibrada y un manguito de pared ancha que es 40 más grueso que los diseños estándar ofrecen un mayor rendimiento durante condiciones de presión transitoria
  • Su clasificación de alta presión reduce los costes generales del equipo, ya que se pueden asignar tamaños de cilindro más pequeños al sistema
  • La nueva SCU Serie 10 tiene una presión nominal continua sin precedentes de 275 bar (4000 psi), lo que la hace ideal para equipos pesados, como maquinaria de construcción y agrícola

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno