Motion
83420
Sellador de roscas Cross-Check™ Plus Skydrol®-Resistant Torque Seal®: tubo de 1 oz, color rosado
Artículo MI #07323642
No. Fabricante 83420
Precio20.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas Cross-Check™ Plus Skydrol®-Resistant Torque Seal®: tubo de 1 oz, color rosado
Artículo MI #07323642
No. Fabricante 83420
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
Su precio$20.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 oz

Detalles

  • Color
    Rosa
  • Tiempo de curado
    7 días
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • UPC_NO
    753769834200

Descripción general

Descripción del fabricante
83420 CROSS CHECK MÁS TUBO 1OZ ROSA
  • Se seca al tacto en 30 segundos
  • Tiempo de curación funcional: 2 días
  • Tiempo de curado completo: 7 días
  • Detecte visualmente tuercas y pernos sueltos
  • Uso en todos los accesorios críticos y contratuercas durante los procedimientos de mantenimiento y OEM
  • Perfecto para su uso en tren de aterrizaje, conjuntos de rotor, cajas de cambios, tuercas de paso y mucho más
  • Para uso en cualquier entorno de aeronave con posible exposición a fluidos
  • Vida útil 2-Year