Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.9 lb
Detalles
- Capacidad de la batería6.0 Ah
- Química de la bateríaIones de litio
- Serie de bateríasMÁX.
- Número de Upc del fabricante885911486316
- Voltaje nominal20 V
- UPC_NO885911486316
Descripción general
- La batería Premium 6.0Ah proporciona 2 veces más capacidad que la batería estándar (DCB200)
- La batería Premium 6.0Ah proporciona 3 veces más capacidad que el paquete de batería XR compacto (DCB203)
- Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una productividad máxima y menos tiempo de inactividad
- El sistema de indicador de combustible 3-LED permite una respuesta inmediata sobre el estado de carga
- 1 hora de carga con el cargador rápido DCB118