Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM36x2 Rosca macho
- Tamaño de la varilla40 mm
- Accidente cerebrovascular320 mm
Detalles
- Junta esférica del soporte del pivote en ángulo1827001791
- Soporte de pivote en ángulo liso1825805282
- Montaje de horquilla desmontable Mp21827004863
- Tipo de cojínAlmohadillas elásticas
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)1827004867
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojal1827001626
- Montaje en brida - MF1/MF21827001460
- Acoplamiento esférico flexible1826409007
- Soportes de pie - MS11827001457
- Soporte del muñón delantero Mt51827001616
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento29 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Montaje del muñón trasero Mt61827001616
- Abrazadera de varilla1827001471 Acero galvanizado
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varilla8103190414
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieITS
- Ojo de varilla esperical1822124008 Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 15552
Descripción general
- Según ISO 15552
- Ø 160 mm
- Carrera máx.: 2700 mm
- Diseño robusto
- Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, ATEX
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Aventics Series AF2 IIOT-Capable Flow Rate SensorThe Smart Flow Rate Sensor for Optimized Energy Efficiency.The new AF2 series flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected.
View Literature
Motion Repair and Services Aventics Mining Case StudyA mining processing company that extracts zinc from raw materials faced significant price increases for rodless cylinders installed on their production line. Motion Repair and Services engineered a competitive, costeffective alternative through collaboration with Numatics/ Aventics, delivering substantial savings and maintaining operational continuity.
View Literature
AVENTICS Series AF2The smart flow rate sensor to improve energy optimization and efficiency. The Series AF2 flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected. It helps you optimize energy consumption, prevent machine downtime, and reduce maintenance costs.
View Literature- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster is A NFPA Cylinder Built to Perform in the Most Demanding Applications
View Literature