Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.358 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.712 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.128 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión8770 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces80 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena convergente de doble paso