Motion
NK80/25-XL
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 95 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #07325015
No. Fabricante NK80/25-XL
Precio205.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 95 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #07325015
No. Fabricante NK80/25-XL
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
Precio205.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.617 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK80/25-XL tiene un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 0.617 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de cajas de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK80/25-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    119000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NK80/25-XL AGUJA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo