Motion
CF10-1FBUUR
Seguidor de leva con corona - 26 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #07325109
No. Fabricante CF10-1FBUUR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 26 Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #07325109
No. Fabricante CF10-1FBUUR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    26
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.25

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4340 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5510 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
CF10-1FBUU RODILLO

También puede gustarle