Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.63 pulg.
- Diámetro del ojo0.70 pulg.
- Longitud del grillete interior1.94 pulg.
- Ancho del grillete interior1.38 pulg.
- Tamaño del grillete1/2 pulg.
- Peso0.75 lb
- Ancho entre los ojos0.84 pulg.
- Límite de carga de trabajo3 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesEspecialmente diseñado para las necesidades de aparejos de la industria del entretenimiento
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAleación
- UPC_NO043927451067
- Capacidad de peso3 toneladas
Descripción general
- Fabricado con material de microaleación técnicamente avanzado
- Factor de diseño 6:1
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Todos los grilletes tienen pasador templado y templado de aleación
- Disponible en tamaños de 3/16" a 1"
- Disponible solo en acabado negro con revestimiento en polvo
- Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido