Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.75 pulg.
- Diámetro del ojo0.83 pulg.
- Longitud del grillete interior2.41 pulg.
- Ancho del grillete interior1.63 pulg.
- Anchura interior1.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tamaño del grillete5/8 pulg.
- Peso1.43 lb
- Ancho entre los ojos1.06 pulg.
- Límite de carga de trabajo4 1/2 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesEspecialmente diseñado para las necesidades de aparejos de la industria del entretenimiento
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAleación
- TipoCodillos teatrales
- UPC_NO043927443345
- Capacidad de peso4-1/2 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
M651B GRILLETE DE PASADOR DE TORNILLO DE 5/8" NEGRO
- Fabricado con material de microaleación técnicamente avanzado
- Factor de diseño 6:1
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Todos los grilletes tienen pasador templado y templado de aleación
- Disponible en tamaños de 3/16" a 1"
- Disponible solo en acabado negro con revestimiento en polvo
- Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido