Motion
M652B
Shackle - 3/4 pulg., capacidad de 6-1/2 toneladas, material de aleación, revestimiento en polvo
Artículo MI #07325173
No. Fabricante M652B
Precio34.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - 3/4 pulg., capacidad de 6-1/2 toneladas, material de aleación, revestimiento en polvo
Artículo MI #07325173
No. Fabricante M652B
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
Su precio$34.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.88 pulg.
  • Diámetro del ojo
    0.95 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    2.84 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    1.89 pulg.
  • Anchura interior
    1.2800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.8800 pulg.
  • Tamaño del grillete
    3/4 pulg.
  • Peso
    2.37 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.28 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    6 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    Especialmente diseñado para las necesidades de aparejos de la industria del entretenimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aleación
  • Tipo
    Codillos teatrales
  • UPC_NO
    081767652084
  • Capacidad de peso
    6-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M652B GRILLETE DE PASADOR DE TORNILLO DE 3/4" NEGRO
  • Fabricado con material de microaleación técnicamente avanzado
  • Factor de diseño 6:1
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasador templado y templado de aleación
  • Disponible en tamaños de 3/16" a 1"
  • Disponible solo en acabado negro con revestimiento en polvo
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo