Motion
M654B
Shackle de anclaje teatral - 1 pulg., capacidad de 5 toneladas, aleación, con revestimiento en polvo
Artículo MI #07325180
No. Fabricante M654B
Precio76.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle de anclaje teatral - 1 pulg., capacidad de 5 toneladas, aleación, con revestimiento en polvo
Artículo MI #07325180
No. Fabricante M654B
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
Precio76.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.13 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.22 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    3.75 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.52 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1 pulg.
  • Peso
    5.03 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.72 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    10 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    Especialmente diseñado para las necesidades de aparejos de la industria del entretenimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aleación
  • Capacidad de peso
    5 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M654B GRILLETE DE PASADOR DE TORNILLO DE 1" NEGRO
  • Fabricado con material de microaleación técnicamente avanzado
  • Factor de diseño 6:1
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasador templado y templado de aleación
  • Disponible en tamaños de 3/16" a 1"
  • Disponible solo en acabado negro con revestimiento en polvo
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo