Motion
TCR130 70.62

Dodge
TCR130 70.62

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 70.62:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 6.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325346
No. Fabricante TCR130 70.62
Precio178,670.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR130 70.62

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 70.62:1 Relación, 2.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 6.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325346
No. Fabricante TCR130 70.62
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
Precio178,670.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    130
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR130
  • RPM máximas de salida
    48 rpm
  • Relación nominal
    11 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    6.0000 pulg.
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    5336 lb

Detalles

  • Relación real
    70 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR130 11.39:1 CONJUNTO DEL REDUCTOR - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782477042263
  • Potencia de entrada máxima
    246 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV
  • UPC_NO
    782477042263

Descripción general

Descripción del fabricante
269123 TCR130 70.62:1 CONJUNTO ROJO