Motion
DCR130 20.93

Dodge
DCR130 20.93

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 20.93:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 3.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 6.0000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325358
No. Fabricante DCR130 20.93
Precio159,530.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR130 20.93

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 20.93:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 3.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 6.0000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325358
No. Fabricante DCR130 20.93
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
Precio159,530.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    120
  • Tamaño de entrada
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR130
  • RPM máximas de salida
    48 rpm
  • Relación nominal
    70 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    6.0000 pulg.
  • Relación
    20.93:1
  • Peso
    5336 lb

Detalles

  • Relación real
    21 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR120 70.62:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    782477042140
  • Potencia de entrada máxima
    743 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    14 CV
  • UPC_NO
    782477042140

Descripción general

Descripción del fabricante
269107 DCR130 20.93:1 CONJUNTO ROJO